矢崎化工
ローラーユニット 鏡面付
鏡付きですのでローラー掛けのチェックができます。ローラーは同時に3本掛ける事が可能です。
仕様
鏡面付
材質
本体/抗菌防カビイレクター(鉄鋼パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、鏡/PMMA(アクリル)ミラー、くず入れ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
668×334×1800
質量(kg)
約11
アズワン品番
2-7351-11
鏡面寸法(mm)
600×600
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49701673
-
¥
79,400
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください