三興化学工業
作業用手袋
弱酸・弱アルカリに優れた耐性
指先厚さ1.7mmの極厚
天然ゴム特有の柔らかさとしなやかさ
長時間の作業でも疲れにくい
作業部分は滑り止め
液体の取り扱いに効果的
色
茶
材質
天然ゴムラテックス
厚さ(mm)
指部:1.7、腕部:1.5
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49701725
301420
250
63-4213-42
¥
3,600
¥
3,598
¥
2,898
アウトレット
¥
3,188
(税込)
当日出荷
残り8点です
49701734
301430
370
63-4213-43
¥
4,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください