曜日別特売

ホビールーターセット

ホビールーターセット - RELIEFホビールーターセット - RELIEF
(1件のレビュー)

様々な用途に使える先端85ピース付。収納、持ち運びに便利なハードケース入り。無段階調整機能付で、用途に合った使い方できます。オリジナルグラスの作り方、下絵用の絵柄、文字が載った「とらのまき」付き。

用途ガラス、ボトル、陶磁器、貝がら、石材、樹脂、貴金属、装飾品、金属、ステンレス、非鉄金属、木材などに。材質ABS+TPR全長(mm)157定格消費電力(W)5.6適合軸径(Φmm)2.35定格使用時間10分入数先端パーツ:85内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49702048800076000~13000112
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49702048
2023-05-15
用途: 趣味の作品に使用

回転刃の固定パッキンがなく緩んでしまい閉めようとしたら簡単にねじ部が折れてしまいました。辛抱が足りないので他のを外して取付使用しています。その点だけが残念でしたので評価は下げさせて頂きました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする