卓上型スタンダードUS800シリーズ

卓上型スタンダードUS800シリーズ - エスエヌディ卓上型スタンダードUS800シリーズ - エスエヌディ卓上型スタンダードUS800シリーズ - エスエヌディ卓上型スタンダードUS800シリーズ - エスエヌディ卓上型スタンダードUS800シリーズ - エスエヌディ卓上型スタンダードUS800シリーズ - エスエヌディ卓上型スタンダードUS800シリーズ - エスエヌディ卓上型スタンダードUS800シリーズ - エスエヌディ

スタンダードながら従来品に比べ3倍の長時間洗浄が可能です。 2種類の洗浄モード(ソフト洗浄モード・標準洗浄モード)の選択が可能。 始業自動点検機能付き。 各種警報表示機能有。

用途超音波洗浄により人手では除去できない複雑な構造物の汚れを取り除きます。 微細な汚れの洗浄に向いています。発振周波数(kHz)44内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
槽容量(L)
発振周波数(kHz)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49699293US801約1.644152×137×100mm(幅×奥行×高さ)
120,000
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
49699309US802約2.644237×137×100
140,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
49702057US805約9.244299×236×150
218,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
49699318US804約5.844299×150×150
179,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
49702066US806約1344325×299×150
278,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49699318US80429378450US-804US804 卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式 SND 29378450卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式SND1台
169,800
税込186,780
注文コードが変更になりました。
49702066US80629378468US-806US806 卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式 SND 29378468卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式SND1台
269,800
税込296,780
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする