曜日別特売

リベッティングハンマ 超防振型

リベッティングハンマ 超防振型 - 瓜生製作
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))89振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
打撃数(bpm)
空気消費量(m3/min)
ストローク(mm)
推奨ホース径(mm)
質量(kg)
全長(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49702206BRH-1USD(H)約28000.34(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)389.5(スナップなし)約1.6(スナップなし)約272六角ブシュ型
89,800
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
49702215BRH-1UD(H)約28000.34(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)389.5(スナップなし)約1.4(スナップなし)約143六角ブシュ型
89,800
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
49702224BRH-1UD(R)約28000.34(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)389.5(スナップなし)約1.4(スナップなし)約143丸ブシュ型
89,800
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
49702233BRH-5USD(H)約18000.37(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)1009.5(スナップなし)約1.9(スナップなし)約340六角ブシュ型
105,600
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
49702249BRH-5USD(R)約18000.37(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)1009.5(スナップなし)約1.9(スナップなし)約340丸ブシュ型
105,600
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
49702258BRH-5UD(H)約18000.37(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)1009.5(スナップなし)約1.65(スナップなし)約211六角ブシュ型
105,600
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
49702267BRH-5UD(R)約18000.37(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)1009.5(スナップなし)約1.65(スナップなし)約211丸ブシュ型
105,600
90,980
100,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
49702276BRH-1USD(R)約28000.34(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)389.5(スナップなし)約1.6(スナップなし)約272丸ブシュ型
89,800
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする