給油式スクリューコンプレッサー インバーター機

給油式スクリューコンプレッサー インバーター機 - 日立産機システム給油式スクリューコンプレッサー インバーター機 - 日立産機システム

省エネ制御スイッチ「E-MODE」を装備。機種や用途に応じた最適な省エネ運転モードを選ぶことで最大の省エネ効果を発揮します。
新歯形搭載エアエンドの採用と新給油方法の採用により空気圧縮の高効率化を追求。従来機に対し吐出し空気量を最大3%アップしました。
冷却構造の見直しによりユニット内の圧力損失と冷却効率を大幅に改善。また、冷却性能の高いモータ(一定速機、可変速機とも)の採用や新型ドライヤーの高周囲温度での運転能力を向上。周囲温度45℃での連続運転で従来機と同一のメンテナンスサイクルを維持しました。
使用空気量に応じて末端までの圧力を予測し、低負荷時の圧縮機出口の圧力を低下させることで省エネ運転を行います。
圧縮機の最高回転数を自動調整し、使用圧力を下げた場合に吐出し空気量を増大可能。
一般的な可変速機と比べて圧力(P)、空気量(Q)ともに広い範囲で運転が可能です。
USBメモリー対応
Bluetooth(R)経由Webサーバ機能
Modbus(R)通信対応
多機能タッチパネル
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

制御方式容量:V+I+P式使用冷媒R410A始動方式ソフトスタート駆動方式DCBL直結潤滑油NEW HISCREW OIL NEXT出口空気露点(℃)ドライヤー:10[圧力下]空気槽容量(m3)推奨:0.43以上内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(m3/min)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
電圧(V)
騒音値(dB)
騒音レベル(dB(A))
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49702319OSP-22VWN3給油式4.1、PQワイドモード時:4.3/3.6PQワイドモード:0.6~0.8522三相200/50 200、220/6056-100015501050420
5,830,000
1,798,000
1,977,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49702328OSP-22VWRN3給油式4.1、PQワイドモード時:4.3/3.6PQワイドモード:0.6~0.8522三相200/50 200、220/6056-100015501050480
6,560,000
1,998,000
2,197,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49702346OSP-37VWN3給油式6.8、PQワイドモード時:7.1/6.2PQワイドモード:0.6~0.8537三相200/50 200、220/6060-120016501150620
8,260,000
2,498,000
2,747,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49702355OSP-37VWRN3給油式6.8、PQワイドモード時:7.1/6.2PQワイドモード:0.6~0.8537三相200/50 200、220/6060-120016501150690
9,440,000
2,898,000
3,187,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49702303OSP-22VARN3給油式4.1、PQワイドモード時:4.3/3.6---56----510
5,160,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
49702337OSP-37VARN3給油式6.8、PQワイドモード時:7.1/6.2---60----740
7,410,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
49702364OSP-22VAN3給油式4.1、PQワイドモード時:4.3/3.6----56---450
4,580,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49702373OSP-37VAN3給油式6.8、PQワイドモード時:7.1/6.2---60----670
6,480,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥25,000/税込¥27,500
北海道地方数量1につき¥40,000/税込¥44,000
沖縄地方数量1につき¥40,000/税込¥44,000
離島数量1につき¥40,000/税込¥44,000
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

商品説明動画

日立IoT対応空気圧縮機 NEXTⅢシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49702303OSP-22VARN353807959OSP-22VARG1-J7LOSP-22VARN3 日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー内蔵型 空気圧縮機) 日立産機システム 53807959日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー内蔵型 空気圧縮機)日立産機システム1台
2,198,000
税込2,417,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49702337OSP-37VARN353807995OSP-37VARG1-J7LOSP-37VARN3 日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー内蔵型 空気圧縮機) 日立産機システム 53807995日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー内蔵型 空気圧縮機)日立産機システム1台
2,998,000
税込3,297,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする