エスコ
スマートフォン保管用キャビネット
各ボックスのキーシリンダーにキーナンバーが刻印されています。
仕様
鍵本数:15セット(各2本)、横5列3段
質量(kg)
10.5
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
766×240×291
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×215×55
アズワン品番
64-7967-63
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49702398
EA954ES-51A
オープン
¥
46,000
¥
50,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください