曜日別特売

水中ポンプ(雑排水用/オート)

水中ポンプ(雑排水用/オート) - エスコ

軽くて強い樹脂製ポンプを実現
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています

用途
浄化槽・小規模処理場の排水用
厨房の雑排水用
工場・洗車場・ビル地下室などの汚水排水用
夾雑物を含む汚水の排水用
雨水・湧水の排水用
仕様夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用材質樹脂寸法(mm)236×173×374質量(g)7700アズワン品番64-2206-31内容量1台
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
出力(W)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49702425EA345PC-16050400単相10060100.08夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用雑排水
オープン
64,600
71,060(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする