6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
全長(mm)
軸穴種別
質量(g)
色(グリップ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49702459RHB175MT19~65175穴用曲爪174オレンジ
3,420
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
49702468RSB125MT10~25125軸用曲爪106
3,170
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
49702477RSB175MT19~40175軸用曲爪174
3,420
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
49702486RSS125MT10~25125軸用直爪106
3,170
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
49702495RSS175MT19~40175軸用直爪174
3,420
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
49702504RSS230MT32~80230軸用直爪278
4,290
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする