TAKAGI(高儀)
ステンレススライドシンクバスケット
ちょっとした洗い物に最適なコンパクトサイズ
用途
シンクに掛けてもシンク脇に置いても使用できます
材質
ステンレス
幅(mm)
410~560
高さ(mm)
130
奥行(mm)
215
仕様
トレー付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約410~560×215×130
アズワン品番
64-4078-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49702599
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください