曜日別特売

天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)

天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット) - Panasonic(パナソニック)

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部

用途浴室 ・トイレ ・洗面所・居間 ・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)240/角適合パイプ径(Φmm)100材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製方式ダクト式内容量1セット
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49702678FY-24CK8
23,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする