曜日別特売

油圧ベンダーリバースセット(正逆セット)

油圧ベンダーリバースセット(正逆セット) - イチネンTASCO

油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。

適合サイズ1/4~7/8(6.35~22.23mm)セット内容本体、樹脂ケース、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)、ガイド3/8~5/8兼用、3/4~7/8兼用、リバースアダプター全長(mm)310対応材質なまし銅管専用ケース寸法(mm)450×120×300曲げ角度90度内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49702687TA512HB-S
105,000
95,980
105,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする