エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 横型 2画面 マットブラック 27インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応

エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 横型 2画面 マットブラック 27インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 横型 2画面 マットブラック 27インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 横型 2画面 マットブラック 27インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 横型 2画面 マットブラック 27インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 横型 2画面 マットブラック 27インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 横型 2画面 マットブラック 27インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 横型 2画面 マットブラック 27インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 横型 2画面 マットブラック 27インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)

横並び配列のデュアルモニター環境にぴったりなモニターアームです。使用しないときはコンパクトに折りたため、作業スペースを広く使えます。
エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。
マットブラックにはグロメットマウントが付属しています。
安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。
モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップセット内容モニターアーム2本、エクステンション2本、ポール、T型ブラケット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具マットブラックタイプデスク取付タイプ取付方式クランプ・グロメット (付属)本体質量(kg)約6.3荷重範囲(kg)1モニター3.2から9.1まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター2伸縮範囲(cm)約64(前後)対応インチサイズ27RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)18.1アームの可動方向水平・垂直昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4969727945-245-224
オープン
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする