Jabra
Jabra EVOLVE 20 MS Mono
簡単な通話管理と、通話と音楽に優れたサウンドを提供する業務用ヘッドセット
コード長さ(cm)
コントロールケーブル: 95、HS ケーブル: 120
接続端子
USB
装着方式
片耳
イヤホン形状
オーバーヘッド型(片耳)
マイクミュート
○
音量調節
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49697638
4993-823-109
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください