Crucial(クルーシャル)
8GB DDR4 2666 MT/s (PC4-21300) CL19 SR x8 Unbuffered SODIMM 260pin
8GB DDR4 2666 MT/s (PC4-21300) CL19 SR x8 Unbuffered SODIMM 260pin
容量(GB)
8
仕様
DDR4 PC4-21300 CL=19 Single Ranked x8 based Unbuffered NON-ECC DDR4-2666 1.2V 1024Meg x 64
種別
メモリ
タイプ
ECC:NON-ECC/DIMMタイプ:バッファなし
電圧(V)
1.2
シリーズ
Crucial
速度
2666MT/秒
保証期間
制限付無期限保証
フォームファクタ
SODIMM
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49698645
CT8G4SFS8266
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください