omron(オムロン)
E5CN-H Advanced Controller Relay 24V
仕様
●警報出力:2点●端子カバー:付き
色
黒
外形寸法(mm)
48(W)×48(H)×78(D)
電源電圧(V)
24AC/DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49739708
E5CN-HR2MD-500
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください