3M
3M FPC/FFCケーブル, 全長:5m
ピッチ(mm)
1.27
ケーブル形状
リボン
シース色
黒
リール長さ(m)
5
許容電圧(V)
300
AWG
28
導体ストランド
スタンダード
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1リール(5m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
幅(mm)
遮蔽
ストランド数
動作温度(℃)
特性インピーダンス(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49740548
3319-14 5MTR
14
17.78
非遮蔽
19
-20~+105
171
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49740828
3517/40
40
54.1
遮蔽
7
-20~+80
119
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください