3M
3M ケーブルプロテクトスリーブ, 材質:ゴム 黒
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
内径(Φmm)
材質
色
シュリンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49741957
804540
エンドキャップ
49.2
ゴム
黒
26
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49741966
804530
エンドキャップ
30.1
ゴム
黒
15.9
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49741975
804520
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください