3M
3M リボンケーブル,30m
容量
54.8 pF/m
ピッチ(mm)
1.27
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
133
リール長さ(m)
30
許容電圧(V)
300
内容量
1リール(30m)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49742587
Oct-59
11.4
10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49742623
3759-16
19.1
16
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49742648
3759-20
24.1
20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49742657
3759-25
30.5
25
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49742727
3759-34
41.9
34
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49742788
Sep-59
10.2
9
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49742754
3759-40
49.5
40
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
49742684
3759-26
31.8
26
オープン
取扱い終了
返品不可
49742779
3759-64
80
64
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください