3M
3M リボンケーブル,シールド有り,30m
ピッチ(mm)
1.27
リール長さ(m)
30
許容電圧(V)
300
容量
90.88 pF/m
特性インピーダンス(Ω)
106
動作温度(℃)
-20~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1リール(30m)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
幅(mm)
シース色
遮蔽
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49742596
3659-10 100FT
10
11.4
黒
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49742605
3659-14 100FT
14
16.5
黒
-
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49742614
3659-15 100FT
15
17.8
黒
-
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49742639
3659-16 100FT
16
19.1
黒
-
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49742675
3659-25
25
30.5
黒
-
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49742709
3659-26
26
31.8
-
-
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49742736
3659-34
34
41.9
黒
-
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
49742745
3659-37
37
45.7
黒
-
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
49742797
Sep-59
9
10.2
黒
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
49742763
3659-50
50
62.2
-
遮蔽
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください