3M
3M 熱収縮エンドキャップ, 材質:ゴム 黒
仕様
タイプ = エンドキャップ
材質 = ゴム
色 = 黒
シュリンク径(プライマリ) = 45.5mm
材質
ゴム
色
黒
タイプ
エンドキャップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュリンク径(Φmm)
45.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49744066
EC-4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください