3M
3M 熱収縮ブーツ, 材質:ポリオレフィン 黒
タイプ
エンドキャップ
接着面
あり
材質
ポリオレフィン
収縮温度
+121℃
色
黒
動作温度(℃)
-55~+110
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
シュリンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49744398
DE272919478
20.1
(プライマリ) 6.6
、(二次) 7.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49744407
SKE30/76
75.9
(プライマリ) 17
、(二次) 30
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49744373
SKE4/10
9.9
(プライマリ) 3.1
、(二次) 4.1
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
取扱停止中
返品不可
49744389
SKE25/63
63
(プライマリ) 16
、(二次) 24.9
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください