3M
3M, SDR 2-89202, 詰め替え用テープ:番号2 白
仕様
固定方法 = 接着剤
レジェンド = 2
色 = 白
量 = 3
材質 = PET
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +121℃
使用温度範囲 = -40→ +121 ℃
材質
PET
色
白
固定方法
接着剤
動作温度(℃)
-40~+121
RoHS指令(10物質対応)
対応
レジェンド
2
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49744547
SDR 2-89202
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください