3M
3M, SLW, ケーブルマーキングキット
仕様
量:70
材質
アクリル
色
(マーカー)白
タイプ
(キット/アクセサリー)Write-On Label Dispenser
シリーズ
ScotchCode
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径レンジ(mm)
5.8~33.5
内容量
1セット(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49744644
SLW
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください