3M
3M, SWB-02, ケーブルマーカー記載
仕様
固定方法 = 接着剤
最小ケーブル径 = 6mm
最大ケーブル径 = 8mm
長さ = 44mm
幅 = 19 mm
量 = 120
材質 = ビニール
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +80℃
使用温度範囲 = -40 → +80 ℃
材質
ビニール
長さ(mm)
44
幅(mm)
19
固定方法
接着剤
動作温度(℃)
-40~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小ケーブル径(Φmm)
6
最大ケーブル径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49744678
SWB-02
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください