BRADY
Brady (ブレイディ) プリンタリボン ケーブルラベル R6002
仕様
アクセサリタイプ = リボン
併用可能製品 = IPラベルプリンタ
シリーズ = R6002
長さ = 300m
幅 = 83.06 mm
幅(mm)
83.06
長さ(m)
300
シリーズ
R6002
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
IPラベルプリンタ
アクセサリタイプ
リボン
内容量
1リール(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49752369
66226
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください