BRADY
Brady (ブレイディ) プリンタリボン ケーブルラベル R-7942
仕様
アクセサリタイプ = リボン
併用可能製品 = BBP11ラベルプリンタ
シリーズ = R-7942
長さ = 70m
幅 = 110 mm
幅(mm)
110
長さ(m)
70
シリーズ
R-7942
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
BBP11ラベルプリンタ
アクセサリタイプ
リボン
内容量
1リール(70m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49752509
804447
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください