Amphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:8 62GBシリーズ 62GB-810-08
- 仕様
- オス・メス = ソケット
ミルスタンダード = MIL-DTL-26482
シリーズ = 62GB
パネルマウントフィッティング = なし
コードが含まれています = あり
シリーズ番号 = 810
- 材質/仕上
- アルミニウム/亜鉛コバルト
- 色
- 黒
- シェルサイズ
- 8
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31






