Amphenol 同軸 変換アダプタ ストレート HD BNC ジャック - 1.0/2.3 - ジャック
- 仕様
- アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケット
アダプタタイプA = HD BNC
アダプタタイプB = 1.0/2.3
オス/メス A = メス
オス/メス B = メス
インピーダンス = 75Ω
ボディ向き = ストレート
動作周波数 = 3GHz
コンタクトめっき = 金
長さ = 21.05mm
コンタクト材質 = ベリリウム銅
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30
























