AVX
AVX チップヒューズ
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
動作温度範囲(℃)
-55~+125
溶断速度
F
材質(ターミナル)
ニッケル
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49831575
F0805B1R00FSTR
63
1
2.1×1.27×0.9
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
49831609
F1206B2R00FSTR
63
2
3.1×1.6×1.2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49831548
F0402E1R50FSTR
32
1.5
1×0.55×0.4
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
取扱停止中
返品不可
49831557
F0603E1R50FSTR
32
1.5
1.6×0.81×0.63
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49831566
F0402E1R00FSTR
32
1
1×0.55×0.4
オープン
取扱い終了
返品不可
49831584
F0805B2R50FSTR
63
2.5
2.1×1.27×0.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49831593
F0402E2R00FSTR
32
2
1×0.55×0.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49831618
F0402E0R50FSTR
32
0.5
1×0.55×0.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください