Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ TTL出力 1 8-Pin スルーホール実装

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ TTL出力 1 8-Pin スルーホール実装 - BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ TTL出力 1 8-Pin スルーホール実装 - BROADCOM
仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = TTL
最大順方向電圧 = 1.85V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SO
最大入力電流 = 500 μA
絶縁電圧 = 5000 Vrms
論理出力 = あり
最大電流変換率 = 4500%
最小電流伝送率 = 400%
シリーズ = HCNW139
RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49867564HCNW139-500E1リール(750個)
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
49867573HCNW139-500E1袋(5個)
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする