DILソケット Preci-Dip 2.54mm ピッチ 8 ピン
- 仕様
- コンタクト数 = 8
取り付けタイプ = 表面実装
ピンタイプ = ターン
ピッチ = 2.54mm
列幅 = 7.62mm
フレーム種類 = オープンフレーム
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 金, 錫
定格電流 = 1A
向き = 垂直
長さ = 10.1mm
幅 = 10.1mm
深さ = 2.8mm
寸法 = 10.1 x 10.1 x 2.8mm
動作温度 Max = +125℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30
























