曜日別特売

Apem LED表示灯 6mm

Apem LED表示灯 6mm - APEMApem LED表示灯 6mm - APEMApem LED表示灯 6mm - APEMApem LED表示灯 6mm - APEM
長さ(mm)20.3寸法(mm)【電球】7.2取付穴(mm)6定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDベゼルスタイルロープロファイル内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
端子種別
発光色
強度
ベゼル色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50014817QS61XXY2424dcファストン、はんだラグ20 mcd
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
50014826QS63XXY2424dcリードワイヤー20 mcd
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
50015228QS61XXW1212dcファストン、はんだラグ1200 mcd
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
50015237QS63XXW1212dcリードワイヤー1200 mcd
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
50015246QS61XXW2424dcファストン、はんだラグ1200 mcd
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
50015255QS63XXW2424dcリードワイヤー1200 mcd
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
50015158QS63XXO1212dcリードワイヤー30 mcd
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする