APEM
Apem 表示灯 16mm
仕様
【ベゼルスタイル】フラッシュ
端子種別
ハンダタブ
定格電流(A)
6
取付穴(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50026227
A0172
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50026236
A0173
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50026218
A0171
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください