曜日別特売

Apem 表示灯 22.2mm 12 → 24V dc 丸型

Apem 表示灯 22.2mm 12 → 24V dc 丸型 - APEMApem 表示灯 22.2mm 12 → 24V dc 丸型 - APEMApem 表示灯 22.2mm 12 → 24V dc 丸型 - APEM
定格電圧(V)12→24dc取付穴(mm)22.2電球の種類ハローLED端子種別リードワイヤーIP等級IP67ベゼルスタイル丸型定格電流(mA)20長さ(mm)5.5形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
発光色
ベゼル色
強度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50026263QH22057YC90 mcd
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
50026315QH22L28RC120 mcd
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
50026358QH22028GC350 mcd
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
50026367QH22L28GC350 mcd
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
50026279QH22L57YC90 mcd
オープン
取扱い終了
返品不可
50026306QH22028RC120 mcd
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50026385QH22028RGC緑、赤120 mcd (赤)、350 mcd (緑)
オープン
取扱い終了
返品不可
50026394QH22L28RGC緑、赤120 mcd (赤)、350 mcd (緑)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする