BLOCK
Block 銅線 16 AWG 32m
仕様
【コアストランド】1/1.32mm
長さ(m)
32
外径(Φmm)
1.32
AWG
16 AWG
動作温度(℃)
+155
断熱材
PUR
断面積(mm
2
)
1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
シングルコア
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50070214
CUL 500/1,32
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください