BOPLA
Bopla ジャンクションボックス ポリアミド グレー 58 x 64 x 34mm IP65
長さ(mm)
58
幅(mm)
64
色
グレー
高さ(mm)
34
材質(本体)
ポリアミド
シリーズ
PK
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
58×64×34
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50070406
38101000
-
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50070415
38101100
1
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50070424
38101200
2
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください