BOPLA
Bopla ジャンクションボックス ポリアミド グレー 98 x 64 x 34mm IP65
長さ(mm)
98
幅(mm)
64
色
グレー
高さ(mm)
34
材質(本体)
ポリアミド
シリーズ
PK
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
98×64×34
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50070433
38102000
-
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50070449
38102200
2
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください