CAMDENBOSS
CAMDENBOSS LED表示灯 赤 6.5mm
長さ(mm)
14.5
寸法(mm)
【電球】7.5
端子種別
リードピン
取付穴(mm)
6.5
発光色
赤
定格電流(mA)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
ベゼルスタイル
突出型
ベゼル色
メタリック (ニッケルめっき)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50079183
IND509213-LED-T/RD
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください