CIF
CIF フォトレジスト エポキシ樹脂ガラス積層 160 x 100 x 0.4mm
材質
【PCB】エポキシ樹脂ガラス積層
寸法(mm)
160×100×0.4
厚さ(μm)
【銅箔】35
グレード
FR4
長さ(mm)
160
厚さ(mm)
0.4
幅(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50080924
ABC16
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50080915
AAC16
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください