CLEVER LITTLE BOX
Displayport Male to Male Cable 5m
長さ(m)
5
材質(シース)
PVC
シールド
シールド付き
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
Display Port
コネクタB
Display Port
ケーブルタイプ
DisplayPort
コネクタジェンダー
【A】オス、【B】オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50081633
STA-DP002 (5m)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください