CREE
Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.7mm)
寸法(mm)
13.35×13.35×1.7
シリーズ
CXA2
LED色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
放射束(mW)
10000
ビュー角(°)
115
光源径(Φmm)
6
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色温度(K)
輝度
順方向電圧(V)
カラーレンダリング
順方向電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50086165
CXB1304-0000-000N0HB430G
1袋(2個)
3000
【フラックス】453lm
9、36
80、90
2501000
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50086174
CXB1304-0000-000C0UA227G
1袋(2個)
2700
【フラックス】364lm、486lm
9
80、90
1000
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
50086183
CXB1304-0000-000C0UB230G
1袋(2個)
3000
【フラックス】392lm、453lm
9
90
1000
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50086199
CXB1304-0000-000C0UA427G
1袋(2個)
2700
【フラックス】364lm、392lm
9
90
1000
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50086129
CXB1304-0000-000C0UA427G
1セット(100個)
2700
【フラックス】364lm、392lm
9
90
1000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
50086147
CXB1304-0000-000N0HB430G
1セット(100個)
3000
【フラックス】453lm
9、36
80、90
2501000
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
50086208
CXB1304-0000-000C0HC230G
1袋(2個)
3000
【フラックス】486lm
9
80
1000
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
取扱停止中
返品不可
50086104
CXB1304-0000-000C0HC230G
1セット(100個)
3000
【フラックス】486lm
9
80
1000
オープン
取扱い終了
返品不可
50086113
CXB1304-0000-000C0UA227G
1セット(100個)
2700
【フラックス】364lm、486lm
9
80、90
1000
オープン
取扱い終了
返品不可
50086138
CXB1304-0000-000C0UB230G
1セット(100個)
3000
【フラックス】392lm、453lm
9
90
1000
オープン
取扱い終了
返品不可
50086156
CXB1304-0000-000N0HC230G
1セット(100個)
3000
【フラックス】486lm
36
80
250
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください