曜日別特売

Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm)

Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm) - CREECree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm) - CREECree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm) - CREECree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm) - CREECree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm) - CREECree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm) - CREE
(2件のレビュー)
寸法(mm)15.85×15.85×1.7LED色ビュー角(°)115
全24種類を絞り込む
色温度(K)
順方向電圧(V)
カラーレンダリング
内容量
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
シリーズ
色温度(K)
輝度
順方向電圧(V)
カラーレンダリング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50086366CMA1516-0000-000N0U0A27G1個XLamp2700【フラックス】1736lm3592
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月8日
50086375CMA1516-0000-000N0U0A30G1個XLamp3000【フラックス】1691lm3592
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
50086409CXB1512-0000-000N0UK427G1個CXA22700【フラックス】1313lm、1411lm3690
オープン
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
50086445CXB1512-0000-000N0BN450E1個CXA25000【フラックス】869lm、1871lm3670、90
オープン
699
769(税込)
当日出荷
50086454CXA1507-0000-000N00G227G1袋(2個)CXA2700【フラックス】871lm3670
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
50086463CXA1512-0000-000N00M230G1個CXA3000【フラックス】1461lm、1563lm3680
オープン
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
50086244CXB1512-0000-000N0BP250E1セット(100個)CXA25000【フラックス】1871lm、2002lm3670
オープン
66,980
73,678(税込)
取扱停止中
返品不可
50086418CXB1507-0000-000N0HG430G1個CXA23000【フラックス】935lm3680
オープン
499
549(税込)
取扱停止中
返品不可
50086235CXB1512-0000-000N0BN450E1セット(100個)CXA25000【フラックス】869lm、1871lm3670、90
オープン
取扱い終了
返品不可
50086253CXB1512-0000-000N0HN230G1セット(100個)CXA23000【フラックス】1739lm3680
オープン
取扱い終了
返品不可
50086269CXB1512-0000-000N0UK427G1セット(100個)CXA22700【フラックス】1313lm、1411lm3690
オープン
取扱い終了
返品不可
50086278CXB1512-0000-000N0UK430G1セット(100個)CXA23000【フラックス】1411lm3690
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50086287CXB1507-0000-000N0HG430G1セット(100個)CXA23000【フラックス】935lm3680
オープン
取扱い終了
返品不可
50086296CXA1512-0000-000N00M230G1セット(100個)CXA3000【フラックス】1461lm、1563lm3680
オープン
取扱い終了
返品不可
50086305CMA1516-0000-000N0H0A27G1セット(100個)XLamp2700【フラックス】2063lm3582
オープン
取扱い終了
返品不可
50086314CMA1516-0000-000N0H0A30G1セット(100個)XLamp3000【フラックス】2150lm3582
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50086323CMA1516-0000-000N0U0A27G1セット(100個)XLamp2700【フラックス】1736lm3592
オープン
取扱い終了
返品不可
50086339CMA1516-0000-000N0U0A30G1セット(100個)XLamp3000【フラックス】1691lm3592
オープン
取扱い終了
返品不可
50086348CMA1516-0000-000N0H0A27G1個XLamp2700【フラックス】2063lm3582
オープン
取扱い終了
返品不可
50086357CMA1516-0000-000N0H0A30G1個XLamp3000【フラックス】2150lm3582
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50086384CXB1507-0000-000N0HG427G1セット(100個)CXA22700【フラックス】420lm、935lm3680、90
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50086393CXA1507-0000-000N00G227G1セット(100個)CXA2700【フラックス】871lm3670
オープン
取扱い終了
返品不可
50086427CXB1512-0000-000N0UK430G1個CXA23000【フラックス】1411lm3690
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50086436CXB1512-0000-000N0HN230G1個CXA23000【フラックス】1739lm3680
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50086445
2023-05-06
用途: 店舗のライト修理
自動車・二輪車・自転車関連業

LEDライト切れで本当はセット交換しなければならない所、モノタロウさんの豊富な品揃えのおかげでLEDチップ交換で済み 安価な出費で終わり、嬉しいです

対象商品 : 50086409
2021-10-26
用途: 展示室のスポットライト

業者に聞いたら本体交換で15,000円かかると言われたので、ダメ元でLED部品を交換しました。モノタロウで部品を買って交換。うまく修理でき節約できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする