CREE
Cree COB LED 白 (23.85 x 23.85 x 1.7mm)
寸法(mm)
23.85×23.85×1.7
LED色
白
ビュー角(°)
115
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シリーズ
色温度(K)
順方向電圧(V)
順方向電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50086856
CMA2550-0000-000N0H0A40G
1個
XLamp
4000
34
3300(ximum)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50086874
CMA2550-0000-000N0U0A40G
1個
XLamp
4000
34
3300(ximum)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50086883
CXA2520-0000-000N0HQ440H
1個
XLamp CXA2520
4000
36
1250
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50086899
CXB2530-0000-000N0HU440G
1個
CXA2
4000
36
1600
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
50086908
CXB2540-0000-000N0HW230G
1個
CXA2
3000
36
2100
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50086926
CXA2520-0000-000N00Q430G
1個
CXA
3000
36
1250
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50086935
CXA2530-0000-000N00T230G
1個
CXA
3000
36
12501600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50086759
CXA2530-0000-000N00T230G
1セット(100個)
CXA
3000
36
12501600
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
50086786
CXB2530-0000-000N0HU440G
1セット(100個)
CXA2
4000
36
1600
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
50086847
CMA2550-0000-000N0H0A30G
1個
XLamp
3000
34
3300(ximum)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
50086716
CXB2530-0000-000N0HU240G
1セット(100個)
CXB25
4000
38
1600
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50086725
CXB2540-0000-000N0UV230Q
1セット(100個)
CXB25
3000
38
2100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50086734
CXB2530-0000-000N0HU240G
1個
CXB25
4000
38
1600
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50086743
CXB2540-0000-000N0UV230Q
1個
CXB25
3000
38
2100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50086768
CXA2520-0000-000N00Q430G
1セット(100個)
CXA
3000
36
1250
オープン
取扱い終了
返品不可
50086777
CXA2540-0000-000N00W230G
1セット(100個)
CXA
3000
36
2100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50086795
CXB2540-0000-000N0HW230G
1セット(100個)
CXA2
3000
36
2100
オープン
取扱い終了
返品不可
50086804
CMA2550-0000-000N0H0A30G
1セット(100個)
XLamp
3000
34
3300(ximum)
オープン
取扱い終了
返品不可
50086813
CMA2550-0000-000N0H0A40G
1セット(100個)
XLamp
4000
34
3300(ximum)
オープン
取扱い終了
返品不可
50086829
CMA2550-0000-000N0U0A30G
1セット(100個)
XLamp
3000
34
3300(ximum)
オープン
取扱い終了
返品不可
50086838
CMA2550-0000-000N0U0A40G
1セット(100個)
XLamp
4000
34
3300(ximum)
オープン
取扱い終了
返品不可
50086865
CMA2550-0000-000N0U0A30G
1個
XLamp
3000
34
3300(ximum)
オープン
取扱い終了
返品不可
50086917
CXA2540-0000-000N00W230G
1個
CXA
3000
36
2100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください