CREE
Cree COB LED 白 (34.85 x 34.85 x 1.7mm)
寸法(mm)
34.85×34.85×1.7
シリーズ
CXA2
色温度(K)
3000
LED色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
放射束(mW)
137000
ビュー角(°)
115
カラーレンダリング
80
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
輝度
順方向電圧(V)
順方向電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50087179
CXB3590-0000-000R0HCB30G
1個
【フラックス】12134lm
72
18003600
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50087188
CXB3590-0000-000N0HCB30G
1個
【フラックス】9967lm、12134lm
36
2800, 3600
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50087154
CXB3590-0000-000N0HCB30G
1セット(50個)
【フラックス】9967lm、12134lm
36
2800, 3600
オープン
取扱い終了
返品不可
50087163
CXB3590-0000-000R0HCB30G
1セット(50個)
【フラックス】12134lm
72
18003600
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください