ERNI D-subコネクタキット 25極 D-subプラグ KSG 200シリーズ
- 仕様
- コンタクト数:25、キットタイプ:D-subプラグコネクタキット、ハウジング材質:ガラス繊維強化PBT、ガラス繊維強化PC、ボディ向き:ストレート、コンタクトめっき:錫、キット内容:KSG 200内蔵シールドプレート付きハウジング、はんだ接続リード、コンタクト材質:鋼、シリーズ:KSG 200
- 内容量
- 1個
角型コネクタ本体・ハウジング の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04




















