FINDER
Finder インターフェイスリレーモジュール
内容量
1個
バスケットに入れる
142
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点材質
入力電流(mA)
極数
スイッチング電流(A)
取付方式
ターミナルタイプ
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50116624
48.P3.7.012.0050SPA
銀合金
41
1
10
DINレール
プッシュイン
15.8
15.8×75.3×95.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50116633
48.P3.7.024.0050SPA
銀合金
22.2
1
10
DINレール
プッシュイン
-
15.8×75.3×95.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50116649
48.P3.8.012.0060SPA
銀合金
90.5
1
10
DINレール
プッシュイン
-
15.8×75.3×95.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50116685
48.P5.7.012.0050SPA
銀合金
41
1
8
DINレール
プッシュイン
-
15.8×75.3×95.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50116694
48.P5.7.024.0050SPA
銀合金
22.2
1
8
DINレール
プッシュイン
-
15.8×75.3×95.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50116719
48.P5.8.024.0060SPA
銀合金
46
2
8
DINレール
プッシュイン
-
15.8×75.3×95.5
オープン
¥
4,560
¥
5,016
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50116728
48.P5.8.110.0060SPA
銀合金
10.1
2
8
DINレール
プッシュイン
-
15.8×75.3×95.5
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50116737
48.P5.8.230.0060SPA
銀合金
7
2
8
DINレール
プッシュイン
-
15.8×75.3×95.5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50116816
48.P8.7.024.0050SPA
銀合金
22.2
2
10
DINレール
プッシュイン
-
15.8×75.3×95.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50116859
4C.P1.8.230.0060SPA
銀合金
5
1
10
DINレール
プッシュイン
-
15.8×66.8×95.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50116868
4C.P1.9.012.0050SPA
銀合金
40
1
10
DINレール
プッシュイン
-
15.8×66.8×95.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50116877
4C.P1.9.024.0050SPA
銀合金
20
1
10
DINレール
プッシュイン
-
15.8×66.8×95.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50116913
4C.P2.8.230.0060SPA
銀合金
5
2
8
DINレール
プッシュイン
-
15.8×66.8×95.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50116929
4C.P2.9.012.0050SPA
銀合金
40
2
8
DINレール
プッシュイン
-
15.8×66.8×95.5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50116938
4C.P2.9.024.0050SPA
銀合金
20
2
8
DINレール
プッシュイン
-
15.8×66.8×95.5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50116947
58.P3.9.012.0050SMA
銀合金
86
3
10
DINレール
プッシュイン
-
31×86.3×95.5
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50116956
58.P3.9.024.0050SMA
銀合金
40
3
10
DINレール
プッシュイン
-
31×86.3×95.5
オープン
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50116965
58.P3.8.012.0060SMA
銀合金
97
3
10
DINレール
プッシュイン
-
31×86.3×95.5
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50116999
58.P3.8.230.0060SMA
銀合金
6
3
10
DINレール
プッシュイン
-
31×86.3×95.5
オープン
¥
7,250
¥
7,975
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50117008
58.P4.9.012.0050SMA
銀合金
86
4
7
DINレール
プッシュイン
-
31×86.3×95.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50117017
58.P4.9.024.0050SMA
銀合金
40
4
7
DINレール
プッシュイン
-
31×86.3×95.5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50117053
58.P4.8.230.0060SMA
銀合金
6
4
7
DINレール
プッシュイン
-
31×86.3×95.5
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50117069
4C.01.9.024.0050 SPA
銀合金
20
1
16
DINレール
ネジ
-
81×15.8×64.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50117078
4C.01.9.012.0050 SPA
銀合金
40
1
16
DINレール
ネジ
-
81×15.8×64.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50117087
4C.02.8.024.0060 SPA
銀合金
45
2
-
DINレール
ネジ
-
81×15.8×64.6
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50117096
4C.02.9.012.0050 SPA
銀合金
40
2
8
DINレール
ネジ
-
81×15.8×64.6
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50117105
4C.01.8.024.0060 SPA
銀合金
45
1
16
DINレール
ネジ
-
81×15.8×64.6
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50117114
9901.9060.99
-
-
-
-
プラグイン
-
-
-
オープン
¥
1,030
¥
1,133
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50117123
99.01.0.024.59
-
-
-
-
プラグイン
-
-
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50117139
99.01.0.230.59
-
-
-
-
プラグイン
-
-
-
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50117175
38.61.7.012.0050
銀合金
15.2
1
6
DINレール
スクリューレス端子
-
6.2×75.6×93
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50117184
38.61.0.024.0060
銀合金
12
1
6
DINレール
スクリューレス端子
-
6.2×75.6×93
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50117193
4831.7012.0050
銀合金
41
1
10
DINレール
ネジ
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50117209
4831.7024.0050
銀合金
22.2
1
-
DINレール
ネジ
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50117236
38.81.7.006.8240
-
7
-
2
DINレール
ネジ
-
87.9×6.2×75.6
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50117288
4C.02.8.012.0060
銀合金
90
-
8
DINレール
ネジ
-
81×15.8×64.6
オープン
¥
5,220
¥
5,742
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50117297
4C.02.8.048.0060
銀合金
-
-
8
DINレール
ネジ
-
81×15.8×64.6
オープン
¥
5,420
¥
5,962
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50117306
4C.02.9.110.0050
銀合金
-
-
8
DINレール
ネジ
-
81×15.8×64.6
オープン
¥
5,200
¥
5,720
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50117446
48.52.7.012.0050SPA
銀合金
41
2
8
DINレール
ネジ
-
15.8×75.3×78.6
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50117455
48.52.8.024.0060SPA
銀合金
46
2
8
DINレール
ネジ
-
15.8×75.3×78.6
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50117507
58.34.9.024.0050SMA
銀合金
40
4
-
DINレール
ネジ
-
15.8×75.3×78.6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50117516
99.02.8.230.07
-
-
-
-
プラグイン
-
-
-
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50117525
99.02.0.024.98
-
-
-
-
プラグイン
-
-
-
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50117534
99.02.0.060.98
-
-
-
-
プラグイン
-
-
-
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50117543
99.02.0.024.09
-
-
-
-
プラグイン
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50117559
99.02.0.230.09
-
-
-
-
プラグイン
-
-
-
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50117568
4C.01.9.048.0050 SPA
銀合金
-
-
16
DINレール
ネジ
-
81×15.8×64.6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50117577
4C.02.9.048.0050 SPA
銀合金
-
-
8
DINレール
ネジ
-
81×15.8×64.6
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50117604
38.41.7.024.9024
-
16.5
-
6
DINレール
スクリューレス端子
-
93×14×77.1
オープン
¥
12,110
¥
13,321
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50117613
86.30.8.120.0000
-
-
-
-
プラグイン
-
-
15.5×14.1×31
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ