FINDER
Finder パワーリレーモジュール
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接点材質
極数
スイッチング電流(A)
取付方式
ターミナルタイプ
長さ(mm)
シリーズ
高さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50118085
41.31.8.024.0000
銀合金
1
12
プリント基板/viaソケット
基板ピン
29
41 Series
15.7
29×12.6×15.7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50118094
41.52.8.024.0000
-
-
-
プリント基板/viaソケット
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50118103
41.52.8.230.0000
-
-
-
プリント基板/viaソケット
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50118128
41.61.8.230.0000
-
-
-
プリント基板/viaソケット
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50118119
41.61.8.024.0000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください