FINDER
Finder リレー 基板実装 56 Series
取付方式
PCBマウント
端子形状
プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)
400
接点最大許容電流(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 12A
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50118198
56.42.8.110.0000
AC110
DPDT
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50118934
56.44.8.230.0000
AC230
4PDT
オープン
¥
6,250
¥
6,875
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50119458
56.42.9.024.0000
DC24
DPDT
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50119248
56.44.8.024.0000
AC24
4PDT
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください