FINDER
Finder リレー プラグイン 56 Series
接点最大許容電圧(V)
AC400
接点最大許容電流(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 12A
内容量
1個
全9種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
選択してください
AC24
AC110
AC230
DC12
DC110
接点構成
4PDT
DPDT
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
接点構成
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50118207
56.32.8.110.0040
AC110
DPDT
ファストン端子#250
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50118234
56.34.8.110.0040
AC110
4PDT
ファストン端子#250
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50118654
56.32.9.012.0040
DC12
DPDT
ファストン端子#250
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50118767
56.34.9.012.0040
DC12
4PDT
ファストン端子#250
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50118864
56.32.8.230.0040
AC230
DPDT
ファストン端子#250
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50118925
56.34.8.230.0040
AC230
4PDT
ファストン端子#250
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50119144
56.32.8.024.0040
AC24
DPDT
ファストン端子#250
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50119239
56.34.8.024.0040
AC24
4PDT
ファストン端子#250
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50118286
56.32.9.110.0000T
DC110
DPDT
プラグイン端子
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください